Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandascher Ø110xH120mm neusilber m.Kippvorrichtung TKG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000468001
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     350059
EAN/GTIN:
     4260058010864
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
aus tiefgezogenem Stahlblech ohne Schweißnaht · pulverbeschichtet · mit Kippvorrichtung · ohne Montagematerial für Wandbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Kippvorrichtung
Weitere Informationen:
Farbe:
neusilber
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Marke:
TKG
Material:
Stahlblech
Ø:
110 mm
Höhe:
120 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 31,62*
€ 41,22*
1 Tag
3
1
€ 5,59*
ab € 31,96*
€ 41,26*
1 Tag
4
1
€ 5,50*
ab € 33,15*
€ 42,78*
5 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 33,07*
€ 42,86*
Lager 1736
4
1
€ 4,99*
ab € 33,59*
€ 43,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TKG
360042
ab € 136,595*
Ähnlich
TKG
360039
ab € 72,81*
Ähnlich
TKG
360014
ab € 72,81*
Ähnlich
TKG
360044
ab € 73,15*
Ähnlich
TKG
350002
ab € 42,62*
Ähnlich
TKG
350022
ab € 29,59*
Ähnlich
TKG
350043
ab € 27,92*
Ähnlich
TKG
350041
ab € 24,60*
Ähnlich
TKG
350001
ab € 28,02*
Ähnlich
TKG
350021
ab € 24,54*
Ähnlich
TKG
350044
ab € 27,91*
Ähnlich
TKG
350042
ab € 24,41*
Ähnlich
TKG
350058
ab € 26,04*
Ähnlich
TKG
350045
ab € 34,16*
Ähnlich
TKG
350056
ab € 26,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.