Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandascher Ø110xH120mm neusilber m.Kippvorrichtung TKG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000468001
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     350059
EAN/GTIN:
     4260058010864
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
aus tiefgezogenem Stahlblech ohne Schweißnaht · pulverbeschichtet · mit Kippvorrichtung · ohne Montagematerial für WandbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Kippvorrichtung
Weitere Informationen:
Farbe:
neusilber
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Marke:
TKG
Material:
Stahlblech
Ø:
110 mm
Höhe:
120 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
1
€ 5,59*
ab € 31,86*
€ 41,50*
Lager 1690
6
1
€ 5,99*
ab € 33,01*
€ 43,04*
2 Tage
10
1
€ 5,50*
ab € 33,11*
€ 43,08*
6 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 32,94*
€ 43,11*
4 Tage
9
1
€ 4,99*
ab € 33,78*
€ 43,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 7 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 9 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TKG
360042
ab € 137,135*
Ähnlich
TKG
360039
ab € 73,16*
Ähnlich
TKG
360014
ab € 72,90*
Ähnlich
TKG
360044
ab € 73,01*
Ähnlich
TKG
350002
ab € 42,77*
Ähnlich
TKG
350022
ab € 29,45*
Ähnlich
TKG
350043
ab € 28,11*
Ähnlich
TKG
350041
ab € 24,40*
Ähnlich
TKG
350001
ab € 27,96*
Ähnlich
TKG
350021
ab € 24,54*
Ähnlich
TKG
350044
ab € 27,89*
Ähnlich
TKG
350042
ab € 24,49*
Ähnlich
TKG
350058
ab € 26,04*
Ähnlich
TKG
350045
ab € 33,97*
Ähnlich
TKG
350056
ab € 26,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.