| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-9000454088 Herst.-Nr.: 9424 EAN/GTIN: 4016849134949 |
| |
|
| | |
| Sitzhöhe 500 mm · Sitzfläche aus Buchenschichtholz · naturfarben lackiert · Sitz-Ø 300 mm · Untergestell aus Rundrohr mit abriebfesten Endkappen, epoxidharzbeschichtet, anthrazit Weitere technische Eigenschaften: · Gestellausführung: Rundrohr · Ausführung: mit Endkappen Weitere Informationen: | | Sitzhöhe: | 500 mm | Farbe: | anthrazit | Marke: | BIMOS | Sitz-Ø: | 300 mm | Sitzfläche: | Buche natur lackiert | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hocker |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 43,21* | € 54,91* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 43,26* | € 54,96* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 43,39* | € 57,98* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 44,85* | € 58,77* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 46,81* | € 60,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|