Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baukreissäge BKS 501 Schnitt-H.150mm 500x30mm 4,2 kW 400/50 V/Hz HOLZSTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-8000807195
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     5740050
EAN/GTIN:
     4036351306740
Suchbegriffe:
Baukreissäge
Tischkreissäge
Tischsäge
baukreissäge
transparente Schutzhaube für optimale Sicht auf die Schnittlinie · winkelverstellbare Querschneidvorrichtung mit Keilschneidlehre · Aluminium-Parallelanschlag mit hoher und flacher Anlegekante und Exzenterklemmung ermöglicht das Besäumen von Brettern, Auftrennschnitte, Fasen- und Winkelschnitte · abklappbare Tischverlängerung · Fahrwerk und klappbare Transportgriffe · Phasenwender · Kranösen Weitere technische Eigenschaften: · Tischhöhe: 850mm · Tischlänge: 1000mm · Gewicht: 103kg · Tischbreite: 660mm · Netzspannung: 400 V / 50 Hz
Weitere Informationen:
Schnitthöhe:
150 mm
Sägeblattabmessung:
500x30 mm
Motorleistung:
4,2 kW
Steckertyp:
CEE
Marke:
HOLZSTAR
Gefahrstoff:
k.A.
Marke laut EAR_Register:
Holzkraft
Weitere Suchbegriffe: Baukreissägen, Kreissäge
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 52,95*
ab € 660,40*
€ 703,25*
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 640,12*
€ 712,75*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 668,16*
€ 716,18*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 678,41*
€ 722,17*
Lager 1736
11
Frei Haus
ab € 687,41*
€ 772,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,68*
€ 919,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,35*
€ 871,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,04*
€ 839,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,09*
€ 831,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,41*
€ 818,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000814905
ab € 50,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.