Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Iroko Gr.42 schwarz/rot Leder/Überkappe S3 SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4720000162
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RR20304-42
EAN/GTIN:
     8033546131534
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Obermaterial: Schaft aus weichem Glattleder mit abriebfester Überkappe · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · Kunststoffkappe · durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle · U-Power Original Fußbett aus Elastopan von BASF, durchgehend und anatomisch geformt · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · metallfrei · nach DGUV 112-191 · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Schuhweite:
11
Größe:
42
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Ausführung:
metallfrei
Material:
Glattleder/Überkappe
Norm:
EN ISO 20345
Serie:
ROCK & ROLL
Marke:
U.POWER
für wen?:
Unisex
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 49,44*
€ 62,35*
3 Tage
5
€ 5,99*
ab € 50,64*
€ 62,85*
11 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 51,91*
€ 64,01*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,71*
€ 64,92*
Lager 1736
7
€ 4,99*
ab € 58,80*
€ 72,59*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,59*
€ 86,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,32*
€ 83,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,60*
€ 78,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,20*
€ 77,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 62,77*
€ 74,70
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 58,80*
€ 69,97
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 58,80* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
RR20304 40
ab € 50,23*
Ähnlich
U-Power
RR20304 41
ab € 49,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.