Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflasterspender Salvequick B220xH115xT52ca.mm CEDERROTH


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-4706000190
Hersteller:
     Orkla Wound Care AB
Herst.-Nr.:
     490700
EAN/GTIN:
     7310614907002
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster
Spender mit Grundausstattung (40 Pflaster-Strips elastisch Art.-Nr. 4000 386 488 und 45 Pflaster-Strips wasserfest Art.-Nr. 4000 386 489) sowie Spezialschlüssel · die Pflaster werden nach unten herausgezogen · so bleiben die übrigen Pflaster sauber · durch das Herausziehen wird eine Pflasterhälfte von der Schutzfolie berfreit und kann direkt aufgeklebt werden · durch die Arretierung wird Schwund vermieden · die Einsätze werden mit dem Spezialschlüssel entnommen und können dann nachgefüllt werden Weitere technische Eigenschaften: · Höhe ca.: 115mm · Tiefe ca.: 52mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
85 St.
Breite ca.:
220 mm
Marke:
CEDERROTH
Angebote (57)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
180
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 14,06*
€ 19,86*
3 Tage
125
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 13,94*
€ 19,91*
1 Tag
180
4
pro Box
Frei Haus
ab € 14,11*
€ 21,02*
2 Tage
250
1
pro Box
€ 4,79*
ab € 14,98*
€ 21,14*
Lager 1736
167
1
pro Box
€ 4,99*
ab € 14,97*
€ 21,18*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 21,18*
€ 25,20
pro Box
ab 2 Boxen
€ 20,29*
€ 24,15
pro Box
ab 5 Boxen
€ 19,21*
€ 22,86
pro Box
ab 10 Boxen
€ 18,17*
€ 21,62
pro Box
ab 20 Boxen
€ 17,58*
€ 20,92
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 14,97*
€ 17,81
pro Box
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orkla Wound Care AB
6444
ab € 21,27*
Zubehör
Cederroth
6036
ab € 17,84*
Zubehör
Söhngen
1009454V
ab € 20,97*
Zubehör
Söhngen
1009444
ab € 4,26*
Zubehör
Söhngen
1009036V
ab € 0,85134*
Zubehör
Cederroth
6470
ab € 5,02*
Zubehör
Cederroth
6454
ab € 2,79734*
Zubehör
Cederroth
6735
ab € 59,67*
Zubehör
Cederroth
51030126
ab € 87,01*
Zubehör
Orkla Wound Care AB
51030127
ab € 35,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.