Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gravierstichel Pro A D.4mm VHM Gesamt-L.75mm WERNER WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4118440025
Herst.-Nr.:
     03AK1004075
EAN/GTIN:
     4030456021379
Suchbegriffe:
Gravierstichel Form A
gravierstichel form a
VHM · Feinkornqualität K10/K20 · Profil A · präzisionsgeschliffen · mit gerader Schneide (Halbierung vorgeschliffen) · zur Bearbeitung von Stahl, Grauguss, Ne-Metallen und Kunststoffen · zum Gravieren von Schriften und Konturen sowie zum Kopierfräsen · Durchmesser-Toleranz: h6 Längentoleranz: +/- 2 mm Halbierungs-Toleranz: +0,1
Weitere Informationen:
Ø:
4 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Schneidenlänge:
4 mm
Schneidstoff:
VHM
Profil:
A
Marke:
WERNER WILKE
Weitere Suchbegriffe: Drehwerkzeuge, Einschneidfräser, Gravierstichel, VHM-Gravierstichel
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,94*
€ 14,42*
6 Tage
7
1
€ 4,79*
ab € 11,14*
€ 14,61*
1 Tag
8
1
€ 6,90*
ab € 11,08*
€ 14,63*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 11,26*
€ 14,69*
Lager 1736
nicht lagernd
5
€ 4,99*
ab € 15,14*
€ 18,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 93,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03AK1010075
ab € 31,84*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03AK1012075
ab € 43,22*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03AK1003040
ab € 8,11*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03AK1004040
ab € 9,33*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03AK1005050
ab € 15,07*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03AK1006075
ab € 19,40*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03AK1008075
ab € 24,54*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03DK1002040
ab € 16,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.