Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftgebläse HG 2120 E 2200W 80-630GradC 150/150-300/300-500l/min STEINEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000892745
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     351403
EAN/GTIN:
     4007841351403
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft-schweißgeräte steinel
der professionelle Allrounder · durch die verbesserte Schwerpunktlage liegt das Gerät angenehmer in der Hand · Softgrip · Aufhängung · Bürstenmotor · Keramikheizung · praktische Einhandbedienung · Lufttemperatur stufenlos einstellbar Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,85kg
Weitere Informationen:
Lufttemperatur:
80-630 °C
Luftmenge:
150 / 150 - 300 / 300 - 500 l/min
Nennaufnahmeleistung:
2200 W
Netzspannung:
220-230 V / 50-60 Hz
Steckertyp:
F
Marke:
STEINEL
Gefahrstoff:
k.A.
Marke laut EAR_Register:
STEINEL
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, heißluftpistole 2200w, Heißluftschweissgerät, Kunststoffschweissgerät
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
85
Frei Haus
ab € 54,00*
€ 63,43*
1 Tag
85
Frei Haus
ab € 54,03*
€ 63,44*
1 Tag
95
€ 7,90*
ab € 54,60*
€ 64,07*
1 Tag
264
€ 5,50*
ab € 56,47*
€ 66,34*
Lager 1736
262
€ 4,99*
ab € 57,97*
€ 68,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steinel
70302
ab € 4,57*
Zubehör
Steinel
70313
ab € 4,38*
Zubehör
Steinel
070212
ab € 5,01*
Zubehör
Steinel
070519
ab € 4,62*
Zubehör
Steinel
070618
ab € 4,16*
Zubehör
Steinel
071318
ab € 2,65*
Zubehör
Steinel
071417
ab € 2,94*
Zubehör
Steinel
072766
ab € 3,49*
Zubehör
Steinel
074715
ab € 6,31*
Zubehör
Steinel
075811
ab € 7,80*
Zubehör
Steinel
070410
ab € 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.