Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftgebläse HG 2120 E 2200W 80-630GradC 150/150-300/300-500l/min STEINEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000892745
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     351403
EAN/GTIN:
     4007841351403
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft-schweißgeräte steinel
der professionelle Allrounder · durch die verbesserte Schwerpunktlage liegt das Gerät angenehmer in der Hand · Softgrip · Aufhängung · Bürstenmotor · Keramikheizung · praktische Einhandbedienung · Lufttemperatur stufenlos einstellbarWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,85kg
Weitere Informationen:
Lufttemperatur:
80-630 °C
Luftmenge:
150 / 150 - 300 / 300 - 500 l/min
Nennaufnahmeleistung:
2200 W
Netzspannung:
220-230 V / 50-60 Hz
Steckertyp:
F
Marke:
STEINEL
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, heißluftpistole 2200w, Heißluftschweissgerät, Kunststoffschweissgerät
Angebote (41)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
82
€ 5,90*
ab € 54,02*
€ 63,18*
1 Tag
84
€ 7,90*
ab € 54,18*
€ 63,83*
Lager 1498
257
€ 5,50*
ab € 56,25*
€ 66,08*
1 Tag
257
Frei Haus
ab € 56,28*
€ 66,39*
1 Tag
82
Frei Haus
ab € 51,15*
€ 66,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steinel
70302
ab € 4,47*
Zubehör
Steinel
70313
ab € 4,11*
Zubehör
Steinel
070212
ab € 4,73*
Zubehör
Steinel
070519
ab € 4,61*
Zubehör
Steinel
070618
ab € 4,10*
Zubehör
Steinel
071318
ab € 2,62*
Zubehör
Steinel
071417
ab € 2,91*
Zubehör
Steinel
072766
ab € 3,47*
Zubehör
Steinel
074715
ab € 5,88*
Zubehör
Steinel
075811
ab € 7,76*
Zubehör
Steinel
070410
ab € 11,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.