Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftgebläse i. Sch. HG 2120 E Steinel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heißluftgebläse i. Sch. HG 2120 E Steinel
Heißluftgebläse i. Sch. HG 2120 E Steinel
Artikel-Nr.:
     6C8MS-493531
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     351403
EAN/GTIN:
     4007841351403
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft-schweißgeräte steinel
Heißluftgebläse HG 2120 E

•Temperatur sufenlos und Luftleistung 3-stufig einstellbar
•Mit integrierter Thermosicherung gegen Überhitzung
•Geeignet für Folierung, Trocknen und erwärmen, Entlöten von Platinen, Kunststoff verformen, Ölfarben / Folien entfernen, Holzbearbeitung, Kantenumleimer, Renovierungsarbeiten, Verpackung / Folie schrumpfen und Schrumpfen von Kabeln


Im Karton.
Weitere Informationen:
Nennaufnahme:
2200 W
Spannung:
230 V
Luftvolumenstrom:
150–500 l/min
Arbeitstemperatur:
80–630 °C
Gewicht:
0,67 kg
Markenname:
Steinel
Herstellername:
Steinel Vertrieb GmbH
Herstellerartikelnummer:
351403
Ursprungsland:
Rumänien
Angebote (41)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
82
€ 5,90*
ab € 54,02*
€ 63,18*
1 Tag
84
€ 7,90*
ab € 54,18*
€ 63,83*
1 Tag
257
€ 5,50*
ab € 56,25*
€ 66,08*
1 Tag
257
Frei Haus
ab € 56,28*
€ 66,39*
Lager 6C8MS
82
Frei Haus
ab € 51,15*
€ 66,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steinel
70302
ab € 4,47*
Zubehör
Steinel
70313
ab € 4,11*
Zubehör
Steinel
070212
ab € 4,73*
Zubehör
Steinel
070519
ab € 4,61*
Zubehör
Steinel
070618
ab € 4,10*
Zubehör
Steinel
071318
ab € 2,62*
Zubehör
Steinel
071417
ab € 2,91*
Zubehör
Steinel
072766
ab € 3,47*
Zubehör
Steinel
074715
ab € 5,88*
Zubehör
Steinel
075811
ab € 7,76*
Zubehör
Steinel
070410
ab € 11,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.