Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Stecker 16 A 400 V 6 h IP44 JÄGER DIREKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000873880
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     630.156
EAN/GTIN:
     4028232087480
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
CEE-Stecker
cee-stecker 16a
5-polig · spritzwassergeschützt (IP44) · alle Anschluss-Schrauben geöffnet · Schnellmontagesystem · silikon- und halogenfrei · zentrale Einführung
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16 A
Schutzart:
IP44
Steckerstellung:
6 h
Spannung:
400 V
Marke:
JÄGER DIREKT
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Marke laut EAR_Register:
Jumbo
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker, cee kupplungsdose 400v, Drehstrom, Starkstrom, Stecker
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
166
€ 8,90*
ab € 2,60*
€ 3,91*
3 Tage
124
€ 5,99*
ab € 2,72*
€ 4,19*
4 Tage
166
€ 7,99*
ab € 2,82*
€ 4,22*
Lager 1736
166
€ 4,99*
ab € 2,83*
€ 4,25*
7 Tage
166
€ 5,99*
ab € 2,81*
€ 4,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
630.256
ab € 3,72*
Ähnlich
k.A.
830.356
ab € 18,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.