Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Akkustableuchte m.60 LEDs NiMH SCHWABE AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000873123
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     42435
EAN/GTIN:
     4011160424359
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
mit 60 langlebigen LEDs · durch geringen Energiebedarf lange Leuchtdauer · mit Aufhängehaken · Technische Daten: integrierte Akkus · wiederaufladbar mit Netzstecker-Adapter oder Kfz-Ladeadapter · Ladeanzeige · im Handgriff integrierter Ein-/Ausschalter · minimale Wärmeentwicklung Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit 60 LEDs
Weitere Informationen:
Akku:
NiMH
Leuchtdauer:
ca. 2,5 h
Schutzart:
IP20
Leuchtmittelbestückung:
LED
Spannung:
230 oder 12 V
Leistung:
3 W
Marke:
SCHWABE AS
Gefahrstoff:
k.A.
Marke laut EAR_Register:
as Schwabe
Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, Stablampe, Stableuchte, led akku stablampe ip20, handlampe akku, handlampe, Akku-Arbeitsleuchten, Handleuchten, LED Taschenlampen, LED-Stableuchte, Leuchten, Stableuchten, Taschenlampen, Werkstattleuchten
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 16,98*
€ 22,74*
2 Tage
25
1
€ 5,50*
ab € 17,12*
€ 22,84*
Lager 1736
24
1
€ 4,99*
ab € 17,30*
€ 22,97*
4 Tage
1127
1
€ 6,70*
ab € 17,82*
€ 23,58*
6 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 17,59*
€ 23,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
47250
ab € 13,32*
Ähnlich
as - Schwabe
42411
ab € 27,42*
Ähnlich
as - Schwabe
42303
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.