Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000872244 Herst.-Nr.: 750600 EAN/GTIN: 4006062506005 |
| |
|
| | |
| gebogene, vernickelte Long Life Spitze · ca. 1,5 m Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker · Anschlussspannung 230 V Weitere technische Eigenschaften: · Anheizzeit ca.: 2min · Lötspitzentemperatur: 460°C · Anschlussspannung: 230V Weitere Informationen: | | Leistung: | 60 W | Marke: | STANNOL | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ERSA, STANNOL |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,88* | € 28,56* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 21,21* | € 28,70* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,64* | € 28,84* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 21,76* | € 29,44* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 22,61* | € 31,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|