Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stannol 750600 Lötkolben AC-Lötkolben 460 °C Blau, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stannol 750600 Lötkolben AC-Lötkolben 460 °C Blau, Edelstahl
Stannol 750600 Lötkolben AC-Lötkolben 460 °C Blau, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75660846
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     750600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötkolben
lötkolben 230v 60w
stannol lötkolben
lötkolben
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
AC-Lötkolben
Temperatur (max)
460 °C
Produktfarbe
Blau, Edelstahl
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Aufheizzeit
120 s
Gehäusematerial
Metall
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Leistung
60 W
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stannol
940138
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.