| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000871382 Herst.-Nr.: 591/44 EAN/GTIN: 4260056152740 |
| |
|
| | |
| 6-eckig · Ø 11 mm · gespitzt · unpapiert · geeignet zur Beschriftung von trockenem und nassem Holz, Beton, Metall · VE = 1 Schachtel à 12 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Ø: 11mm Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Länge: | 110 mm | Form: | 6-eckig | Marke: | PICA | Ausführung: | unpapiert | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signierkreide, Wachssignierkreide, Ölsignierkreide, Bohrloch Pen, Bohrlochmarker, Tieflochmarker, tieflochmarker pica, bohrloch pen, signierkreide gelb, Beschriftung, Kreiden, Signierkreiden |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 300 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,26084* | € 0,39* | | | | | 20 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,25* | € 0,45* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,25* | € 0,45* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,2625* | € 0,4725* | | | | Lager 1736 | | | | 12 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,28167* | € 0,5125* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 6,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|