Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querlochsenker 1-4mm 90Grad HSS-Co PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000865145
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000865145
EAN/GTIN:
     4015448743149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entgratsenker
Querlochsenker
entgratsenker
HSS-Co · Senkwinkel 90 ° · mit Zylinderschaft · schälender Schnitt · der Spanablauf durch die Bohrung verhindert ein Verklemmen der Späne mit dem Werkstück · ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken und Entgraten bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen · beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 6,35mm · Vorschub in Stahl bis 500 N: 0,07mm/U · Schneidstoff: HSS-Co · Gesamtlänge: 45mm
Weitere Informationen:
Senkbereich:
1-4 mm
Kopf-Ø:
6,35 mm
Senkwinkel:
90 °
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Senker, Senkwerkzeug
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
27
10
€ 7,99*
ab € 6,82*
€ 8,81*
2 Tage
24
1
€ 5,49*
ab € 6,21*
€ 8,83*
3 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 6,17*
€ 8,90*
1 Tag
27
10
Frei Haus
ab € 7,46*
€ 9,55*
Lager 1736
27
1
€ 4,99*
ab € 7,04*
€ 10,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865148
€ 18,07*
Ähnlich
PROMAT
4000865149
€ 26,44*
Ähnlich
PROMAT
4000865146
€ 8,84*
Ähnlich
PROMAT
4000865150
€ 54,04*
Ähnlich
PROMAT
4000865147
€ 10,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.