Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querlochsenker 5-10mm 90Grad HSS-Co PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000865147
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000865147
EAN/GTIN:
     4015448743170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entgratsenker
Querlochsenker
entgratsenker

Querlochsenker 5-10mm 90Grad HSS-Co PROMAT

HSS-Co · Senkwinkel 90 ° · mit Zylinderschaft · schälender Schnitt · der Spanablauf durch die Bohrung verhindert ein Verklemmen der Späne mit dem Werkstück · ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken und Entgraten bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen · beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 8mm · Vorschub in Stahl bis 500 N: 0,09mm/U · Schneidstoff: HSS-Co · Gesamtlänge: 48mm
Weitere Informationen:
Senkbereich:
5-10 mm
Kopf-Ø:
14 mm
Senkwinkel:
90 °
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Senker, Senkwerkzeug
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865145
ab € 5,86*
Ähnlich
PROMAT
4000865148
ab € 12,22*
Ähnlich
PROMAT
4000865149
ab € 19,98*
Ähnlich
PROMAT
4000865146
ab € 5,88*
Ähnlich
PROMAT
4000865150
ab € 32,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.