Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstbohrer Type 0430 D.16mm Gesamt-L.90mm Schaft-D.10mm FISCH-TOOLS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000863490
Herst.-Nr.:
     043001600
EAN/GTIN:
     9002696014034
Suchbegriffe:
Kunstbohrer
kunstbohrer
Profi-Ausführung · HW, hochqualitative, Hartmetallsorten · mit kleiner Zentrierspitze, 2 Vorschneidern, 2 Schneiden · mit abgesetztem, zylindrischem Schaft · engste Toleranzen · Anwendungsbereiche: Zum Bohren in Harthölzern, verleimten Hölzern, Preß-Span- und kunststoffbeschichteten Platten
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
16 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Marke:
FISCH-TOOLS
Weitere Suchbegriffe: Bohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 13,13*
€ 17,79*
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 12,96*
€ 18,00*
2 Tage
3
1
€ 5,50*
ab € 13,07*
€ 18,08*
6 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 14,36*
€ 19,87*
Lager 1736
3
1
€ 4,99*
ab € 14,81*
€ 20,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043001500
ab € 13,21*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043001800
ab € 13,33*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043002000
ab € 14,13*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043002200
ab € 14,73*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043002500
ab € 15,82*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043002600
ab € 16,08*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043003000
ab € 16,96*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043003500
ab € 18,29*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043004000
ab € 21,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.