Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalmultimeter Testboy 313 0-600 V AC,0-600 V DC RMS TESTBOY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000828931
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     TB 313
EAN/GTIN:
     4028532203139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Gleich- und Wechselspannung bis 600 V · Gleich- und Wechselstrom bis 10 A · Anwendungsfehler ausgeschlossen durch automatischen Messbereichschutz · Durchgangstest · Diodentest · Widerstand bis 20 MOhm · Kapazität bis 20 µF · Temperaturmessung -20 bis +1000 °C über Temperaturfühler · Frequenz 0-20 kHz · Data Hold-Funktion · Hintergrundbeleuchtung · Überspannungskategorie: CAT III 600 V · Messbereich:Wechselspannung: 0 - 600 VGleichspannung: 0 - 600 VWechselstrom: 0 - 10 AGleichstrom: 0 - 10 AWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 89mm· Länge: 200mm· Höhe: 38mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Multitester, digital multimeter testboy, multimeter, multimeter digital, Fluke, Strommessgerät
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,47*
€ 65,37*
1 Tag
32
€ 5,50*
ab € 54,27*
€ 65,38*
3 Tage
21
€ 5,99*
ab € 55,55*
€ 67,27*
3 Tage
29
€ 4,99*
ab € 55,76*
€ 67,33*
Lager 2478
32
Frei Haus
ab € 54,33*
€ 71,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04922
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.