Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätetester ST 710 2500 Prüflinge/mit Prüfgerät/Prüfleitung L270xB115xH55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000828883
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     050308
EAN/GTIN:
     4014650503084
Suchbegriffe:
FI-Tester
Gerätetester
Prüfkabel
Prüfleitung
für sicherheitstechnische Prüfung von elektrischen Geräten/ Arbeitsmitteln, wie z. B. Elektrowerkzeuge, Motorgeräte, Leuchten, Verlängerungsleitungen, Haushaltsgeräte nach DIN VDE 0701/0702 DGUV Vorschrift 3 · einfache Bedienung über drei Tasten · die komplette Prüfung ist innerhalb von 10 Sekunden netzunabhängig durchführbar · automatischer Prüfablauf für Geräte der Klasse I, II (III) · Messung des Isolationswiderstandes, Schutzleiterwiderstandes, Schutzleiter- und Berührungsstromes nach Ersatzableitstromverfahren · Leitungstest inkl. RPE und RISO · Durchgangs- und Kurzschlussprüfung des Phasen-/ Neutralleiters · Spannung an externer Schutzkontaktsteckdose (L-N, L-PE, N-PE) · dreiphasige Prüflinge über optionale Messadapter prüfbar (Messadapter gehört nicht zum Lieferumfang) · Grenzwerte gemäß VDE-Norm voreingestellt Besondere Produktvorteile: Grafikdisplay, automatischer Prüfablauf mit gut/schlecht Aussage, Batteriekapazität für 2500 Prüflinge, kostenloser Download der Prüfprotokolle (Excel, PDF) unter www.benning.de Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 115mm · Länge: 270mm · Höhe: 55mm
Weitere Informationen:
Marke:
BENNING
Ausführung:
2500 Prüflinge/mit Prüfgerät/Prüfleitung
Gefahrstoff:
k.A.
Marke laut EAR_Register:
Benning
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
46
€ 4,90*
ab € 432,91*
€ 447,22*
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 424,01*
€ 454,29*
1
€ 4,90*
ab € 424,03*
€ 454,75*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 426,67*
€ 456,62*
Lager 1736
17
1
Frei Haus
ab € 461,69*
€ 494,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,34*
€ 588,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,03*
€ 584,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,56*
€ 575,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,77*
€ 566,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,69*
€ 549,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,1275*
Zubehör
Benning
044122
ab € 53,36*
Zubehör
Benning
044123
ab € 68,77*
Zubehör
Benning
044127
ab € 91,15*
Zubehör
Benning
044128
ab € 104,04*
Zubehör
Benning
044143
ab € 52,27*
Zubehör
Benning
044144
ab € 65,02*
Zubehör
Benning
044147
ab € 127,44*
Zubehör
Benning
756212
ab € 47,31*
Zubehör
Benning
044131
ab € 68,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.