Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterflurhydrantenschlüssel E 4-KT.14mm lack.HÄRKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000818160
Hersteller:
     Härke
Herst.-Nr.:
     46904
EAN/GTIN:
     4014788208042
Suchbegriffe:
Bedienschlüssel Hydranten
Hydrantenbedienungsschlüssel
Hydrantenschlüssel
bedienschlüssel hydranten typ e
Betätigungsschlüssel nach DIN 3223 für Hausanschlussarmaturen Typ E Weitere technische Eigenschaften: · Ø: 16mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vierkant 14 mm
Länge:
750 mm
Typ:
E
Oberfläche:
lackiert
Marke:
HÄRKE
Weitere Suchbegriffe: bedienschlüssel hydranten, Einbaugarnitur, Erdeingebaute Armaturen, Schieberschlüssel, Unterflurhydrantenschlüssel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
€ 5,99*
ab € 46,49*
€ 59,41*
1 Tag
62
€ 5,50*
ab € 46,47*
€ 59,47*
1 Tag
62
Frei Haus
ab € 46,67*
€ 65,98*
Lager 1736
61
€ 4,99*
ab € 51,83*
€ 66,38*
5 Tage
62
€ 5,99*
ab € 52,96*
€ 68,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.