Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterflurhydrantenschlüssel Typ E 4-KT.14mm lack.HÄRKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000818160
Hersteller:
     Härke
Herst.-Nr.:
     46904
EAN/GTIN:
     4014788208042
Suchbegriffe:
Bedienschlüssel Hydranten
Hydrantenbedienungsschlüssel
Hydrantenschlüssel
bedienschlüssel hydranten typ e
Betätigungsschlüssel nach DIN 3223 für Unterflurhydranten und Schieber · zum Betätigen der Spindel am Unterflurhydranten und Schieber zum Öffnen der StraßenkappeWeitere technische Eigenschaften:· Ø: 16mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vierkant 14 mm
Länge:
750 mm
Oberfläche:
lackiert
Marke:
HÄRKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: bedienschlüssel hydranten, Einbaugarnitur, Erdeingebaute Armaturen, Schieberschlüssel, Unterflurhydrantenschlüssel
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
45
€ 5,99*
ab € 46,42*
€ 59,31*
1 Tag
62
€ 5,50*
ab € 46,27*
€ 59,37*
3 Tage
37
€ 5,59*
ab € 56,05*
€ 64,56*
1 Tag
62
Frei Haus
ab € 46,62*
€ 65,87*
3 Tage
61
€ 4,99*
ab € 51,91*
€ 66,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 7 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.