Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HÄRKE 46904 Unterflurhydrantenschlüssel Typ C Vierkant 14 mm lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HÄRKE 46904 Unterflurhydrantenschlüssel Typ C Vierkant 14 mm lackiert
HÄRKE 46904 Unterflurhydrantenschlüssel Typ C Vierkant 14 mm lackiert
HÄRKE 46904 Unterflurhydrantenschlüssel Typ C Vierkant 14 mm lackiert
Artikel-Nr.:
     1955B-39976226196
Hersteller:
     Härke
Herst.-Nr.:
     46904
EAN/GTIN:
     4014788208042
Suchbegriffe:
Bedienschlüssel Hydranten
Hydrantenbedienungsschlüssel
Hydrantenschlüssel
bedienschlüssel hydranten typ e
Unterflurhydrantenschlüssel Typ E 4-KT.14mm lack.HÄRKE Betätigungsschlüssel nach DIN 3223 für Unterflurhydranten und Schieber · zum Betätigen der Spindel am Unterflurhydranten und Schieber zum Öffnen der StraßenkappeWeitere technische Eigenschaften:· Ø: 16mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
46904
Werksnummer:
4000818160
Länge netto mm:
750,00
Breite netto mm:
310,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
1,800000
Gewicht brutto Kg:
1,800000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Vierkant 14 mm
Produktart:
Unterflurhydrantenschlüssel
Weitere Suchbegriffe: bedienschlüssel hydranten
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
€ 5,99*
ab € 46,42*
€ 59,31*
1 Tag
62
€ 5,50*
ab € 46,27*
€ 59,37*
3 Tage
37
€ 5,59*
ab € 56,05*
€ 64,56*
1 Tag
62
Frei Haus
ab € 46,62*
€ 65,87*
Lager 1955
62
€ 5,99*
ab € 52,96*
€ 68,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.