Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000817933 Herst.-Nr.: 4000817933 EAN/GTIN: 4015448746584 |
| |
|
| | |
| mit Inox-Laufschiene · automatische Sicherheitsarretierung · integriertes Vorratsmagazin für Ersatzklingen · Griffe mit Gummierung Weitere technische Eigenschaften: · Führung: Edelstahl · Zubehör: mit 3 Klingen Weitere Informationen: | | Klingenbreite: | 9 mm | Länge: | 140 mm | Marke: | PROMAT | Material Gehäuse: | Kunststoff | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,15* | € 1,15* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,01* | € 1,58* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,80* | ab € 1,11* | € 1,74* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 1,16* | € 1,81* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,19* | € 1,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|