| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000817911 Herst.-Nr.: 10281 EAN/GTIN: 4030884600801 |
| |
|
| | |
| mit gerader Klinge inkl. Schutzkappe · drehbares Innenmesser, Titan-Nitrid-Beschichtung · Rändelschraube zur schnellen Einstellung der Schnitttiefe · zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel · komplett mit Ersatzmesser Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 29mm · Arbeitsbereich Ø: 8 - 28mm · Klingentyp: mit gerader Klinge · Höhe: 35mm Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 170 mm | Marke: | JOKARI | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,38* | € 9,27* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 7,61* | € 10,32* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 7,61* | € 10,33* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 7,66* | € 10,38* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 9,50* | € 12,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|