| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000817396 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 55120 EAN/GTIN: 4250560502353 |
| |
|
| | |
| flach · 10. Stärke · schwarze Mischborste · Nickelzwinge · klarlackierter Holzstiel Weitere technische Eigenschaften: · Zwinge: Nickel · Bestückung: schwarze Mischborste · Stiel: lackiertes Holz Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Borstenlänge: | 55 mm | Qualität: | Maler | Größe: | 2 ″ | Stärke: | 10. | Größe mm: | 50 mm | Marke: | NÖLLE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 8,90* | ab € 1,57* | € 2,09* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,48* | € 2,21* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 1,67* | € 2,30* | | | | Lager 1736 | | | | 12 | | € 4,99* | ab € 1,76* | € 2,36* | | | | | | 12 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 1,77* | € 2,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 28,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|