Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerschnur L.20m D.1mm 15kg PE grün


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-4000816670
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     002301000200200AA
EAN/GTIN:
     4016590000227
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur 1 mm pe
geflochten · made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
20 m
Ø:
1 mm
Reißkraft:
15 kg
Material:
Polyethylen
Marke:
OVERMANN
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur 1 mm, maurerschnur, Mauerschnüre, Maurerschnüre, Schnur
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,76*
€ 1,08*
3 Tage
36
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,77*
€ 1,08*
5 Tage
60
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,85*
€ 1,20*
Lager 1736
48
12
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 0,92*
€ 1,30*
5 Tage
60
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,92*
€ 1,33*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,92* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 15,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
002301700201000AA
ab € 2,98*
Ähnlich
k.A.
002301000201000AA
ab € 2,60*
Ähnlich
k.A.
002302000201000AA
ab € 3,05*
Ähnlich
k.A.
008502000101000AA
ab € 3,21*
Ähnlich
k.A.
008501200100500AA
ab € 1,43*
Ähnlich
k.A.
002301700200500AA
ab € 1,41*
Ähnlich
k.A.
008501700100500AA
ab € 1,50*
Ähnlich
k.A.
002301000200500AA
ab € 1,20*
Ähnlich
k.A.
002302000200500AA
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.