Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageleisen Gorilla Bar Gesamt-L.900mm ov.PEDDINGHAUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-4000812041
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     484114
EAN/GTIN:
     0025997644099
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
schwarz · gebogene Klaue · mit unverbiegbarem Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
oval
Gesamtlänge:
900 mm
Modell:
Gorilla Bar
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannseisen, nageleisen 900mm, nagel- hebeleisen, Kuhfuß
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 18,76*
€ 23,90*
16 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 18,70*
€ 23,91*
11 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 21,38*
€ 27,01*
3 Tage
342
1
€ 5,99*
ab € 20,00*
€ 27,58*
Lager 1736
456
1
€ 4,99*
ab € 21,76*
€ 29,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
484110
ab € 9,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.