Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserhammer 1000g Stiel-L.360mm Hickory PEDDINGHAUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000811145
Hersteller:
     NOVALIA Deutschland GmbH
Herst.-Nr.:
     5039031000
EAN/GTIN:
     4016134501913
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form) ped...
schlosserhammer (deutsche form)
DIN 1041 · Hammer in Gesenk geschmiedet · Bahn und Pinne sorgfältig gehärtet und angelassen · Bahnkanten gebrochen · Pulverlackierung · Arbeitsfläche blank · Stiel mit Stahlringkeil gesichert · mit geschweiftem Hickorystiel Weitere technische Eigenschaften: · Norm: DIN 1041
Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
1000 g
Stiellänge:
360 mm
Marke:
PEDDINGHAUS
Stiel:
Hickory
Weitere Suchbegriffe: Hammer, Hämmer, Schlosserhammer, Schlosserhämmer
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 14,74*
€ 20,02*
5 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 15,14*
€ 20,03*
6 Tage
55
1
€ 5,99*
ab € 15,56*
€ 20,38*
Lager 1736
55
1
€ 4,99*
ab € 15,86*
€ 20,79*
4 Tage
39
1
€ 5,59*
ab € 17,25*
€ 21,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
5039030300
ab € 11,76*
Ähnlich
Peddinghaus
5039030200
ab € 10,82*
Ähnlich
Peddinghaus
5039030400
ab € 9,90*
Ähnlich
Peddinghaus
5039030600
ab € 12,23*
Ähnlich
Peddinghaus
5039030800
ab € 14,08*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5039030100
ab € 10,86*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5039031500
ab € 19,84*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5039032000
ab € 26,17*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5039030500
ab € 10,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.