Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserhammer 500g Stiel-L.320mm Hickory PEDDINGHAUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000811142
Hersteller:
     NOVALIA Deutschland GmbH
Herst.-Nr.:
     5039030500
EAN/GTIN:
     4016134501883
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form) ped...
schlosserhammer (deutsche form)
DIN 1041 · Hammer in Gesenk geschmiedet · Bahn und Pinne sorgfältig gehärtet und angelassen · Bahnkanten gebrochen · Pulverlackierung · Arbeitsfläche blank · Stiel mit Stahlringkeil gesichert · mit geschweiftem Hickorystiel Weitere technische Eigenschaften: · Norm: DIN 1041
Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
500 g
Stiellänge:
320 mm
Marke:
PEDDINGHAUS
Stiel:
Hickory
Weitere Suchbegriffe: Hammer, Hämmer, Schlosserhammer, Schlosserhämmer
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
57
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,53*
€ 12,53*
3 Tage
21
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,10*
€ 13,87*
6 Tage
2
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,23*
€ 13,94*
Lager 1736
50
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 11,58*
€ 15,71*
5 Tage
50
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,79*
€ 15,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
5039030300
ab € 11,79*
Ähnlich
Peddinghaus
5039030200
ab € 10,88*
Ähnlich
Peddinghaus
5039030400
ab € 9,83*
Ähnlich
Peddinghaus
5039030600
ab € 12,20*
Ähnlich
Peddinghaus
5039030800
ab € 14,04*
Ähnlich
Peddinghaus
5039031000
ab € 14,83*
Ähnlich
Peddinghaus
5039030100
ab € 10,90*
Ähnlich
Peddinghaus
5039031500
ab € 19,74*
Ähnlich
Peddinghaus
5039032000
ab € 26,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.