| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000810917 Herst.-Nr.: C12 EAN/GTIN: 0783929300023 |
| |
|
| | |
| Zweihand-Schere zum Schneiden von Kabeln, Metallstangen, Federdrähten, Stahlkabeln · Messer und Verbindungselemente aus gehärtetem Qualitätsstahl Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1500g Weitere Informationen: | | Griff: | Kunststoffüberzug | Länge: | 500 mm | Stahlkabel Ø: | 12 mm | Marke: | FELCO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,76* | € 188,25* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 160,70* | € 188,43* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 160,62* | € 188,43* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 161,32* | € 189,26* | | | | Lager 1736 | | | | | | € 4,99* | ab € 175,08* | € 207,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|