Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FELCO Drahtseilschere und Kabelschere Modell C 12 500 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FELCOC12
Hersteller:
     Felco
Herst.-Nr.:
     C12
EAN/GTIN:
     0783929300023
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Drahtseil- und Kabelschere hochübersetzt Griffe aus geschmiedetem Alu, Schneiddurchmesser bis 8 mm

Anwendung
Zum Schneiden von Drahtseilen, Stahlkabeln, Drähten aller Art und Drahtgewebe.

Ausführung
• Messer und Verbindungsteile aus gehärtetem Qualitätsstahl, Griffe aus geschmiedetem Aluminium mit lebenslanger Garantie
• Messer einsatzgehärtet

Ausführung
• gleichmäßiges Schneiden ohne Quetschungen oder vorheriges Abbinden der Kabel dank Dreiecksschnitt
• leichter Schnitt durch optimale Hebelwirkung
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Blendfrei poliert
Länge:
500 mm
Modell:
C 12
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel:
8 mm
Werkstoff Griff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: kabelschere 500mm, kabelschere, felco kabelschere, Drahtseil- und Kabelscheren, Zange, Drahtseilschneider, Kabelschneider-Drahtseil Kabelscheren, FELCO
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 159,58*
€ 189,24*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 160,32*
€ 189,42*
Lager 245
19
Frei Haus
ab € 159,88*
€ 189,42*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 160,18*
€ 190,25*
5 Tage
15
€ 5,99*
ab € 163,07*
€ 191,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,42*
€ 225,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,56*
€ 216,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,93*
€ 202,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,19*
€ 198,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,88*
€ 190,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Felco
C16
ab € 229,60*
Ähnlich
Felco
MOD.C9
ab € 99,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.