Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatikabisolierzange Stripax® L.190mm 0,08-10 (AWG 28...7) mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-4000810409
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9005000000
EAN/GTIN:
     4008190072506
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
zum Abisolieren und Schneiden von feindrähtigen und massiven Leitern mit PVC-Isolation · verarbeiten von Mehrfachleitern · bei dünnen Flachbandleitern sogar mehrere Leiter in einem Arbeitsgang · doppelt isolierte Kabel in 2 Arbeitsgängen ohne besondere Einstellung · automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisoliervorgang · sie verfügen über einen innenliegenden Seitenschneider bis max. 6 mm² · Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff · die Griffschalen sind abnehmbar · Messerkasetten austauschbar Patentierte Teilabisolierung Weitere technische Eigenschaften: · Messer: spezielle Formmesser
Weitere Informationen:
Länge:
190 mm
Abisolierwerte:
0,08 - 10 (AWG 28... 7) mm²
Längenanschlag:
bis 25 mm
Marke:
WEIDMÜLLER
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange weidmüller, abisolierzange, abisolierzange 10mm², Abisolierzangen, Automatikabisolierzangen, Präzisionsabisolierzange, Zangen
Angebote (55)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 46,12*
€ 53,79*
2 Tage
127
€ 7,90*
ab € 46,47*
€ 54,07*
€ 4,80*
ab € 47,02*
€ 54,71*
€ 4,80*
ab € 46,79*
€ 54,71*
Lager 1736
279
€ 4,99*
ab € 60,02*
€ 69,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1119030000
ab € 21,98*
Zubehör
Weidmüller
9054030000
ab € 28,03*
Zubehör
Weidmüller
9005400000
ab € 23,86*
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,79*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.