Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger ESE 6000 DBS 6,25 kVA,5 kW Benzin ENDRESS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000809081
Hersteller:
     ENDRESS Elektrogerätebau
Herst.-Nr.:
     240216
EAN/GTIN:
     4005995027212
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Ölmangel-Abschaltautomatik · 4 in 1 Display (V/Hz/h/Ölmangel) · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · AVR-Spannungsregulierung · Generator Überlastschutz · Betriebsstundenzähler · Radsatz Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 570mm · Länge: 786mm · Laufzeit: 12 (bei 3/4 Last)h · Höhe: 600mm
Weitere Informationen:
Generator:
synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen:
1x230V 16A / 1xCEE 400V 16A
Dauerleistung:
6,25 kVA / 5 kW
Motor:
1-Zyl., 4-Takt, OHV
Startvorrichtung:
Reversierstart
Kraftstoffart:
Benzin
Tankinhalt:
30 l
Schallleistungspegel LWA:
97 dB(A)
Gewicht:
90 kg
Marke:
ENDRESS
Gefahrstoff:
k.A.
Marke laut EAR_Register:
ENDRESS
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
€ 8,90*
ab € 961,675*
€ 1.024,855*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 973,34*
€ 1.042,85*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 1.051,17*
€ 1.125,62*
2 Tage
20
€ 52,95*
ab € 1.061,93*
€ 1.125,83*
Lager 1736
12
Frei Haus
ab € 1.048,38*
€ 1.147,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.147,43*
€ 1.365,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.111,60*
€ 1.322,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.074,50*
€ 1.278,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.057,44*
€ 1.258,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.048,38*
€ 1.247,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1313428
ab € 117,10*
Zubehör
Brennenstuhl
1317608
ab € 197,58*
Zubehör
Brennenstuhl
1316308
ab € 294,74*
Zubehör
XREEL
9350180-P
ab € 226,91*
Zubehör
XREEL
9250156-P
ab € 107,79*
Zubehör
PCE
980925525121-P
ab € 131,05*
Zubehör
PCE
980910315551-P
ab € 33,78*
Zubehör
PCE
980925315551-P
ab € 55,83*
Zubehör
Dönges
280070
ab € 19,20*
Zubehör
Dönges
280071
ab € 20,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.