Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENDRESS 240216 Stromerzeuger ESE 6000 DBS 6,25 kVA,5 kW Benzin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENDRESS 240216 Stromerzeuger ESE 6000 DBS 6,25 kVA,5 kW Benzin
ENDRESS 240216 Stromerzeuger ESE 6000 DBS 6,25 kVA,5 kW Benzin
Artikel-Nr.:
     2280-39976226002
Hersteller:
     ENDRESS
Herst.-Nr.:
     240216
EAN/GTIN:
     4005995027212
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Stromerzeuger ESE 6000 DBS 6,25 kVA,5 kW Benzin ENDRESS Ölmangel-Abschaltautomatik · 4 in 1 Display (V/Hz/h/Ölmangel) · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · AVR-Spannungsregulierung · Generator Überlastschutz · Betriebsstundenzähler · Radsatz Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 570mm · Länge: 786mm · Laufzeit: 12 (bei 3/4 Last)h · Höhe: 600mm Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)
Weitere Informationen:
eClassID:
21051701
HerstellerNr:
240216
Werksnummer:
4000809081
Länge netto mm:
1200,00
Breite netto mm:
800,00
Höhe netto mm:
770,00
Gewicht netto Kg:
93,000000
Gewicht brutto Kg:
93,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6,25 kVA5 kW
Produktart:
Stromerzeuger
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
€ 8,90*
ab € 956,115*
€ 1.032,965*
15 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 976,74*
€ 1.051,10*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.054,55*
€ 1.134,44*
Lager 2280
20
€ 52,95*
ab € 1.059,74*
€ 1.134,65*
Frei Haus
ab € 1.073,30*
€ 1.151,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.134,65*
€ 1.350,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.127,94*
€ 1.342,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.096,30*
€ 1.304,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.075,73*
€ 1.280,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.059,74*
€ 1.261,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1313428
ab € 117,18*
Zubehör
Brennenstuhl
1317608
ab € 196,12*
Zubehör
Brennenstuhl
1316308
ab € 294,56*
Zubehör
XREEL
9350180-P
ab € 228,55*
Zubehör
XREEL
9250156-P
ab € 107,79*
Zubehör
PCE
980925525121-P
ab € 130,02*
Zubehör
PCE
980910315551-P
ab € 33,67*
Zubehör
PCE
980925315551-P
ab € 56,11*
Zubehör
Dönges
280070
ab € 19,21*
Zubehör
Dönges
280071
ab € 20,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.