Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress ESE 6000 DBS 4-Takt Stromerzeuger 230 V, 400 V 90 kg 3600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2617245-BP
Hersteller:
     ENDRESS
Herst.-Nr.:
     240216
EAN/GTIN:
     4005995027212
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Endress ESE 6000 DBS 4-Takt Stromerzeuger 230 V,400 V 90 kg 3600 W

Stromerzeuger ESE 6000 DBS

Großtank für lange Laufzeiten
Tankfüllstandsanzeige
4 in 1 Display für mehr Übersicht
Tragegriffe klappbar
AVR Automatische Spannungsregelung
Ölmangel-Abschaltautomatik
Generator-Überlastschutz
Radsatz

Synchron-Generator mit AVR (automatische Spannungsregelung) und 400 V/230 V Anschluss.

Technische Daten:
Dauerleistung: 3600 W · Gewicht: 90 kg · Leistung (Details): 6,9 kVA · Motortyp: 4-Takt · Nennspannung: 230 V,400 V · Produktabmessung, Breite: 570 mm · Produktabmessung, Höhe: 600 mm · Produktabmessung, Tiefe: 786 mm · Schall-Leistungspegel (Details): 97 dbA · Schutzart: IP23 · Steckdosen-Anzahl: 2 · Synchron Generator (Ja/Nein): Ja · Tankinhalt: 30 l · Treibstoff: Normal-Benzin · Weitere technische Daten: Nennstrom (A): 9.0 / 14.3
Leistung bei 3000 U/min: 6.4
Laufzeit bei 75% Last [h]: 12

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 570 x 600 x 786 mm
Produktabmessung, Tiefe:
786 mm
Produktabmessung, Höhe:
600 mm
Produktabmessung, Breite:
570 mm
Treibstoff:
Normal-Benzin
Marke:
Endress
Schutzart:
IP23
Motortyp:
4-Takt
Synchron Generator (Ja/Nein):
Ja
Nennspannung:
230 V | 400 V
Dauerleistung:
3600 W
Leistung (Details):
6|ツ|9 kVA
Steckdosen-Anzahl:
2
Schall-Leistungspegel (Details):
97 dbA
Tankinhalt:
30 l
Gewicht:
90 kg
Produkt-Art:
Stromerzeuger
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
€ 8,90*
ab € 961,395*
€ 1.030,715*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 976,97*
€ 1.048,74*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 1.051,88*
€ 1.131,57*
1 Tag
20
€ 52,95*
ab € 1.062,67*
€ 1.131,78*
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 1.051,82*
€ 1.153,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.131,57*
€ 1.346,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.124,96*
€ 1.338,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.094,55*
€ 1.302,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.063,74*
€ 1.265,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.051,88*
€ 1.251,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1313428
ab € 116,92*
Zubehör
Brennenstuhl
1317608
ab € 196,46*
Zubehör
Brennenstuhl
1316308
ab € 296,31*
Zubehör
XREEL
9350180-P
ab € 226,75*
Zubehör
XREEL
9250156-P
ab € 107,14*
Zubehör
PCE
980925525121-P
ab € 130,50*
Zubehör
PCE
980910315551-P
ab € 33,51*
Zubehör
PCE
980925315551-P
ab € 56,09*
Zubehör
Dönges
280070
ab € 19,21*
Zubehör
Dönges
280071
ab € 20,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.