Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagebox fahrbar B770xT490xH480mm Ku.Vertiefungen im Deckel STANLEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000787075
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     1-92-978
EAN/GTIN:
     3253561929786
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Metallverschlüsse · herausziehbarer Handgriff · herausnehmbare Ablage · zwei Vertiefungen im Deckel zum Einlegen und Bearbeiten von Werkstücken · zwei große Vollgummiräder · 90 l Fassungsvolumen Weitere technische Eigenschaften: · Volumen: 90l · Ausstattung: Vertiefungen im Deckel
Weitere Informationen:
Breite:
770 mm
Marke:
STANLEY
Ausführung:
fahrbar
Material:
Kunststoff
Tiefe:
490 mm
Höhe:
480 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, werkzeugbox stanley, werkzeugbox, Mobile Montageboxen, Werkzeugaufbewahrung
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
42
€ 5,99*
ab € 57,11*
€ 67,69*
1 Tag
60
€ 5,50*
ab € 56,97*
€ 67,76*
9 Tage
25
€ 4,79*
ab € 57,45*
€ 67,79*
1 Tag
60
Frei Haus
ab € 57,29*
€ 68,07*
Lager 1736
57
€ 4,99*
ab € 59,71*
€ 70,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
FMST1-75531
ab € 148,93*
Ähnlich
Stanley
FMST1-73601
ab € 94,33*
Ähnlich
Stanley
1-94-850
ab € 109,48*
Ähnlich
Stanley
1-93-278
ab € 113,30*
Ähnlich
Stanley
1-97-503
ab € 46,63*
Ähnlich
Stanley
STST1-80150
ab € 47,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.