Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley STST1-80150 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley STST1-80150 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Schwarz
Stanley STST1-80150 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Schwarz
Stanley STST1-80150 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Schwarz
Stanley STST1-80150 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Schwarz
Stanley STST1-80150 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38180425
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STST1-80150
EAN/GTIN:
     3253561801501
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Werkzeugkasten
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Lenkrollen
Ja
Volumen (l)
50 l
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
665 mm
Tiefe
404 mm
Höhe
344 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
FMST1-75531
ab € 148,33*
Ähnlich
Stanley
FMST1-73601
ab € 94,91*
Ähnlich
Stanley
1-94-850
ab € 109,61*
Ähnlich
Stanley
1-93-278
ab € 113,81*
Ähnlich
Stanley
1-92-978
ab € 56,91*
Ähnlich
Stanley
1-97-503
ab € 46,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.