Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FATMAX Mobile Werkzeugbox 90 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley FATMAX Mobile Werkzeugbox 90 Liter
Stanley FATMAX Mobile Werkzeugbox 90 Liter
Stanley FATMAX Mobile Werkzeugbox 90 Liter
Stanley FATMAX Mobile Werkzeugbox 90 Liter
Stanley FATMAX Mobile Werkzeugbox 90 Liter
Stanley FATMAX Mobile Werkzeugbox 90 Liter
Stanley FATMAX Mobile Werkzeugbox 90 Liter
Stanley FATMAX Mobile Werkzeugbox 90 Liter
Stanley FATMAX Mobile Werkzeugbox 90 Liter
Stanley FATMAX Mobile Werkzeugbox 90 Liter
Stanley FATMAX Mobile Werkzeugbox 90 Liter
Stanley FATMAX Mobile Werkzeugbox 90 Liter
Stanley FATMAX Mobile Werkzeugbox 90 Liter
Stanley FATMAX Mobile Werkzeugbox 90 Liter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62574511
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMST1-73601
EAN/GTIN:
     3253561736018
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Werkzeugkasten
Material
Polypropylen
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl von Fächern
2
Lenkrollen
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Volumen (l)
90 l
Sperren
Ja
Verriegelungsart
Scharnier
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
748 mm
Tiefe
516 mm
Höhe
440 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,64*
€ 143,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,24*
€ 138,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 115,89*
€ 137,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,27*
€ 130,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,43*
€ 123,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,13*
€ 113,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
FMST1-75531
ab € 148,32*
Ähnlich
Stanley
1-94-850
ab € 109,23*
Ähnlich
Stanley
1-93-278
ab € 118,10*
Ähnlich
Stanley
1-92-978
ab € 57,08*
Ähnlich
Stanley
1-97-503
ab € 46,52*
Ähnlich
Stanley
STST1-80150
ab € 47,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.