Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollwerkbank 1504 XL Außen-B1250xT630xH985mm Schubl.7 40/60kg 1000kg GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-4000773221
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1988468
EAN/GTIN:
     4010886876954
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
mit besonders großem Nutzraum · Multiplex-Buchen-Schichtholzplatte (Oberfläche durch Leinölfirnis geschützt) · 7 auf kugelgelagerten Teleskopschienen · herausziehbare Schubladen mit 100 % Auszug · mit Einhandbedienung und Sicherheitsverriegelung (verhindert ungewolltes Öffnen während der Fahrt) · Schubladen individuell unterteilbar (10 Längs- und 2 Querteiler werden mitgeliefert) · untere Schublade als Schwerlastschublade konzipiert · großer Stauraum (durch eine Tür gesichert) · Schwerlastfahrwerk mit rollengelagerten Hochleistungsrädern (je 2 Bockrollen Ø 200 mm und Lenkrollen Ø 125 mm mit Totalfeststeller · statische Tragkraft ca. 1000 kg, im mobilen Betrieb ca. 750 kg · Zentralverriegelung durch eingebautes Zylinderschloss · Tragkraft je Schublade ca. 40 kg, Schwerlastschublade ca. 60 kg · Tragkraft je Schublade ca. 40 kg, Schwerlastschublade ca. 60 kg, statische Tragkraft ca. 700 kg, Tragkraft im mobilen Betrieb ca. 500 kg, Korpus: GEDORIT blau, Schubladen GEDORIT silber, geeignete Werkzeugmodule siehe Art.-Nr. 4000 871 013, 4000 871 014, 4000 871 019, 4000 871 021, 4000 871 024, 4000 871 025, 4000 871 026, 4000 871 027, 4000 871 028, 4000 871 029, 4000 871 035, 4000 871 037, 4000 871 038, 4000 881 238, 4000 881 239, 4000 881 213, 4000 881 207, 4000 881 215, 4000 881 217, 4000 871 026, 4000 881 221, 4000 881 206, 4000 881 230, 4000 881 241, 4000 881 216 und 4000 881 237 Schubladenbestückung: 1 x Höhe 67 mm, Breite 1055 mm, 4 x Höhe 67 mm, Breite 640 mm, 1 x Höhe 137 mm, Breite 640 mm, 1 x Höhe 207 mm, Breite 640 mm Lieferung ohne Werkzeuge/Inhalt Weitere technische Eigenschaften: · Plattenstärke: 30mm
Weitere Informationen:
Schubladenanzahl:
7
Tragfähigkeit pro Schublade:
40/60 kg
Außentiefe:
630 mm
Außenhöhe:
985 mm
Außenbreite:
1250 mm
Marke:
GEDORE
Arbeitsplatte:
Multiplex-Buchenschichtholz
statische Belastbarkeit:
1000 kg
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.383,23*
€ 1.441,91*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 1.377,13*
€ 1.441,92*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 1.384,13*
€ 1.448,59*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 1.400,83*
€ 1.460,07*
Lager 1736
6
Frei Haus
ab € 1.487,88*
€ 1.591,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.591,42*
€ 1.893,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.551,66*
€ 1.846,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.512,48*
€ 1.799,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.496,85*
€ 1.781,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.487,88*
€ 1.770,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784463874
ab € 2,71*
Zubehör
Format
4317784463881
ab € 3,80*
Zubehör
Format
4317784463898
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.