Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000773221 Herst.-Nr.: 1988468 EAN/GTIN: 4010886876954 |
| |
|
| | |
| mit besonders großem Nutzraum · Multiplex-Buchen-Schichtholzplatte (Oberfläche durch Leinölfirnis geschützt) · 7 auf kugelgelagerten Teleskopschienen · herausziehbare Schubladen mit 100 % Auszug · mit Einhandbedienung und Sicherheitsverriegelung (verhindert ungewolltes Öffnen während der Fahrt) · Schubladen individuell unterteilbar (10 Längs- und 2 Querteiler werden mitgeliefert) · untere Schublade als Schwerlastschublade konzipiert · großer Stauraum (durch eine Tür gesichert) · Schwerlastfahrwerk mit rollengelagerten Hochleistungsrädern (je 2 Bockrollen Ø 200 mm und Lenkrollen Ø 125 mm mit Totalfeststeller · statische Tragkraft ca. 1000 kg, im mobilen Betrieb ca. 750 kg · Zentralverriegelung durch eingebautes Zylinderschloss · Tragkraft je Schublade ca. 40 kg, Schwerlastschublade ca. 60 kg · Tragkraft je Schublade ca. 40 kg,Schwerlastschublade ca. 60 kg,statische Tragkraft ca. 700 kg,Tragkraft im mobilen Betrieb ca. 500 kg,Korpus: GEDORIT blau,Schubladen GEDORIT silber,geeignete Werkzeugmodule siehe Art.-Nr. 4000 871 013, 4000 871 014, 4000 871 019, 4000 871 021, 4000 871 024, 4000 871 025, 4000 871 026, 4000 871 027, 4000 871 028, 4000 871 029, 4000 871 035, 4000 871 037, 4000 871 038, 4000 881 238, 4000 881 239, 4000 881 213, 4000 881 207, 4000 881 215, 4000 881 217, 4000 871 026, 4000 881 221, 4000 881 206, 4000 881 230, 4000 881 241, 4000 881 216 und 4000 881 237Schubladenbestückung:1 x Höhe 67 mm, Breite 1055 mm,4 x Höhe 67 mm, Breite 640 mm,1 x Höhe 137 mm, Breite 640 mm,1 x Höhe 207 mm, Breite 640 mmLieferung ohne Werkzeuge/InhaltWeitere technische Eigenschaften:· Plattenstärke: 30mm Weitere Informationen: | | Arbeitsplatte: | Multiplex-Buchenschichtholz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.385,40* | € 1.447,23* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.379,81* | € 1.447,24* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.381,66* | € 1.453,94* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.392,79* | € 1.465,44* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.401,04* | € 1.469,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|