Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 1988468 Werkbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore 1988468 Werkbank
Gedore 1988468 Werkbank
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77455155
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1988468
EAN/GTIN:
     4010886876954
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Werkstattwagen
Werkzeugwagen


Korpus:
Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau
30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
Großer Stauraum mit Fachboden und Tür
Sicherheit durch Fersenschutz für Personen
Schubladen:
Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
1 XL-Schublade (B 1055 x T 400 mm), 6 breite Schubladen (B 640 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung
Kugelgelagerte Führungsschienen
Individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar)
Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk:
Gesamttragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 750 kg
2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 200 mm)
2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm), beide mit Totalfeststeller
GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue
Zubehör:
Längs- (LT) und Querteiler (QT) aus verzinktem Stahlblech
Optionen:
Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule (No. 1500 ES/1500 CT oder 2005 CT)
Erweiterbar durch Rückwand No. R 1504 XL-L
Weitere Schubladenvarianten auf Anfrage
Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage
Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
610 mm
Höhe
990 mm
Gewicht
120000 g
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.374,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.458,05*
€ 1.735,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.433,45*
€ 1.705,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.433,44*
€ 1.705,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.399,37*
€ 1.665,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.391,59*
€ 1.655,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.383,37*
€ 1.646,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.374,32*
€ 1.635,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784463874
ab € 2,72*
Zubehör
Format
4317784463881
ab € 3,80*
Zubehör
Format
4317784463898
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.