Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickSafe Box Complete befüllt PLUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1736-4000386426
Hersteller:
     Plum Safety ApS
Herst.-Nr.:
     5174
EAN/GTIN:
     5715205517417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
für Augenspülung, Wundversorgung, kleinere Schnittverletzungen und Verbrennungen Inhalt: ·18 x QuickCool Verbrennungsgel · 1 x QuickStop Wundverband Set mit 1 St. 17 x 17 cm und 2 St. 7,5 x 12 cm · 20 x QuickClean Wundreinigungstücher · 2 x 0,5 l Plum Augenspüllösung · 1 x 200 ml ph Neutral · 5 x 20 ml QuickRinse Augenspülampullen · 1 x QuickFix Elastic Pflasterrefill mit 45 elastischen Pflastern Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: staubgeschützt · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Inhalt:
befüllt
Höhe ca.:
430 mm
Breite ca.:
253 mm
Marke:
PLUM
Tiefe ca.:
92 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,50*
ab € 78,52*
€ 93,60*
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 86,47*
€ 102,20*
€ 4,95*
ab € 83,63*
€ 102,53*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,59*
€ 104,51*
Lager 1736
21
€ 4,99*
ab € 96,48*
€ 114,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,00*
€ 135,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,96*
€ 134,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,55*
€ 129,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,08*
€ 121,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,48*
€ 114,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
Zubehör
Plum
5508
ab € 46,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.