Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zipp-in Jacke MULTINORM Gr.M schwarz ELKA RAINWEAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000380470
Hersteller:
     ELKA Rainwear
Herst.-Nr.:
     166060010004
EAN/GTIN:
     5706219263599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Flammschutzjacke
EN 11612 A1, A2, B1, C1, F2 · 100% Flammschutz Baumwolle, ca. 80 g/m² · Wattierung Polyester, ca. 500 g/m² · wird eingebaut durch Elastikschlaufen am Ärmel und am Nacken sowie Reißverschluss vorne · Innentaschen · 2 Fronttaschen · Kragen · extra Rückenlänge · passend zu Multinorm-Warnschutzparka Art.-Nr. 4000 380 455
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
M
Stoffgewicht ca.:
80 g/m²
Material:
100% Flammschutz-Baumwolle
Norm:
EN ISO 11612
Marke:
ELKA RAINWEAR
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 31,84*
€ 41,61*
1 Tag
2
1
€ 5,50*
ab € 32,02*
€ 41,65*
5 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 32,13*
€ 41,73*
Lager 1736
2
1
€ 4,99*
ab € 32,42*
€ 42,06*
1 Tag
2
2
Frei Haus
ab € 32,24*
€ 43,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELKA Rainwear
086060R041005
ab € 145,86*
Sonstiges
ELKA Rainwear
086060R041004
ab € 145,35*
Sonstiges
ELKA Rainwear
086060R041006
ab € 145,21*
Sonstiges
ELKA Rainwear
086060R041007
ab € 145,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.