Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Pilotenjacke Gr.L orange PREVENT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000380431
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     174OA/L
EAN/GTIN:
     4029201127596
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
EN 20471 Kl. 2 · EN 343 Kl. 3/1 · 100% Polyester · 2 Brust- und Seitentaschen · 1 Ärmeltasche · 1 Innentasche · Kapuze im Kragen · Steppfutter · abtrennbare Ärmel · Fleecekragen · Kapuze im Kragen · verstellbare Druckknöpfe im Ärmelabschluss
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Größe:
L
Marke:
PREVENT
Material:
100% Polyester
Norm:
EN 20471 Kl. 2
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 23,06*
€ 31,12*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,21*
€ 31,27*
1 Tag
12
1
€ 5,50*
ab € 24,25*
€ 31,28*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 24,21*
€ 31,52*
Lager 1736
12
1
€ 4,99*
ab € 25,94*
€ 33,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
174GA/L
ab € 23,03*
Ähnlich
ASATEX
174GA/M
ab € 22,96*
Ähnlich
ASATEX
174OA/M
ab € 23,06*
Ähnlich
ASATEX
174GA/XL
ab € 23,12*
Ähnlich
ASATEX
174OA/XL
ab € 23,02*
Ähnlich
ASATEX
174GA/XXL
ab € 23,04*
Ähnlich
ASATEX
174OA/XXL
ab € 23,05*
Ähnlich
ASATEX
174GA/XXXL
ab € 24,95*
Ähnlich
ASATEX
174OA/XXXL
ab € 22,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.