Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnweste Prevent® Trendline Gr.M gelb EN ISO 20471 Kl.2 PREVENT TRENDLINE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000380380
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     PTW-SW/78/M
EAN/GTIN:
     4029201162931
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
EN ISO 20471 Kl. 2 · Softshell 100% Polyester · mit Reißverschluss, segmentierter Reflexstreifen, Schulterreflexstreifen
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größe:
M
Marke:
PREVENT TRENDLINE
Material:
100% Polyester
Norm:
EN ISO 20471 Kl. 2
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
32
€ 4,95*
ab € 28,83*
€ 38,58*
2 Tage
32
€ 5,50*
ab € 30,27*
€ 38,77*
4 Tage
24
€ 5,99*
ab € 31,56*
€ 40,18*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 31,68*
€ 40,65*
Lager 1736
32
€ 4,99*
ab € 33,19*
€ 42,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
PTW-SW/78/L
ab € 28,97*
Ähnlich
ASATEX
PTW-SW/78/XL
ab € 28,86*
Ähnlich
ASATEX
PTW-SW/78/2XL
ab € 28,98*
Ähnlich
TERRAX
30320-9000-L
ab € 22,02*
Ähnlich
TERRAX
30320-9000-M
ab € 22,06*
Ähnlich
TERRAX
30320-9000-XL
ab € 22,25*
Ähnlich
TERRAX
30320-9000-2XL
ab € 22,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.