Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnweste Terrax Workwear Gr.XXL gelb EN 20471 Kl.1 TERRAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000380363
Hersteller:
     TERRAX
Herst.-Nr.:
     30320-9000-2XL
EAN/GTIN:
     4055316343934
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
EN ISO 20471 Kl. 1 · 100% Polyester · Warnschutzweste aus Softshellware · mit TPU-Membran · weiche Fleece-Innenseite · zwei Einschubtaschen mit Reißverschluss · reflektierende Tapes · wind- und wasserabweisend, atmungsaktiv · Terrax Workwear Label
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größe:
XXL
Marke:
TERRAX
Material:
100% Polyester
Norm:
EN 20471 Kl. 1
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 21,85*
€ 28,63*
2 Tage
15
1
€ 5,45*
ab € 22,08*
€ 28,76*
2 Tage
11
1
€ 5,59*
ab € 22,20*
€ 29,10*
Lager 1736
15
1
€ 4,99*
ab € 23,01*
€ 29,94*
2 Tage
15
3
Frei Haus
ab € 21,94*
€ 30,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
PTW-SW/78/L
ab € 30,25*
Ähnlich
ASATEX
PTW-SW/78/M
ab € 29,75*
Ähnlich
ASATEX
PTW-SW/78/XL
ab € 29,92*
Ähnlich
ASATEX
PTW-SW/78/2XL
ab € 30,14*
Ähnlich
TERRAX
30320-9000-L
ab € 21,87*
Ähnlich
TERRAX
30320-9000-M
ab € 21,72*
Ähnlich
TERRAX
30320-9000-XL
ab € 22,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.