Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kniekissen RedPAD L460xB230xS30ca.mm 150g rot 1 St.KNEETEK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000374810
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     62000
EAN/GTIN:
     4260138253006
Suchbegriffe:
Kniebrett
Kniekissen
Kniematte
Knieschutzmatte
aus speziellem Polyethylenschaum · extrem niedriges Gewicht, 150 g · ausgezeichnete Dämpfungs- und Wiederaufstelleigenschaften · funktionelle Formgebung · hervorragende Wärme-/Kälteisolation · rot (Rückseite anthrazit) Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 150g
Weitere Informationen:
Länge ca.:
460 mm
Farbe:
rot
Breite ca.:
230 mm
Marke:
KNEETEK
Stärke ca.:
30 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kniekissen, Knieschoner, Knieschutz
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,95*
€ 16,35*
33 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 12,69*
€ 16,41*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 12,85*
€ 16,51*
4 Tage
138
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 12,75*
€ 16,56*
Lager 1736
184
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 13,71*
€ 17,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kneetek
60200br
ab € 4,59*
Ähnlich
Kneetek
61102
ab € 5,95*
Ähnlich
Kneetek
61102N
ab € 9,34*
Ähnlich
Kneetek
60200
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.