Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Rönne Gr.41 gelb S5 CI SRC EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000374511
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     35332-41
EAN/GTIN:
     4025888251371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345 · S5 CI SRC · Material: Schaft und Sohle: Polyurethan (PU) · Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle · 25 % leichter als Gummi oder PVC, dadurch hoher Tragekomfort · Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen · wärmeisolierend durch geschäumtes Polyurethan · Ausziehhilfe im Fersenbereich · moderne, ergonomische Schaftform · rutschhemmende Sohle · gute Beständigkeit gegen Dünger, Öl, Fette, Desinfektionsmittel, Lösungsmittel und Blut · antistatisch · Schafthöhe ca. 36,5 cm Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größe:
41
Schutzklasse:
S5 CI SRC
Material:
Polyurethan
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Marke:
TECHNO BOOTS
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 33,27*
€ 42,21*
1 Tag
5
1
€ 5,50*
ab € 33,50*
€ 42,21*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 33,61*
€ 42,23*
1 Tag
5
2
Frei Haus
ab € 33,63*
€ 44,26*
Lager 1736
5
1
€ 4,99*
ab € 38,62*
€ 48,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 48,94*
€ 58,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 47,14*
€ 56,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,27*
€ 53,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,32*
€ 51,55
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,85*
€ 49,80
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,62*
€ 45,96
pro Paar
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35332-40
ab € 31,68*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35332-42
ab € 31,61*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35332-43
ab € 31,61*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35332-44
ab € 31,70*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35332-45
ab € 31,52*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35332-46
ab € 31,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.