Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutzhelm Vegaview 2.5 m.Gebläseatemschutz 90x110mm OPTREL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000370227
Hersteller:
     Optrel
Herst.-Nr.:
     4580.050
EAN/GTIN:
     7640127618714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm
mit Atemschutzsystem OPTREL® · Gebläseatemschutzgerät mit integriertem Luftfluss-Sensor und 3-stufig regulierbarem Luftstrom · Schutzstufe TH3 (EN 12941) · mit elektronischer Sicherung · Schlauchlänge 1160 mm (dehnbar bis zu 1300 mm) · mit Schutzhülle · Schutzstufe 8-12 stufenlos einstellbar · Öffnungsverzögerung von 0,05 s – 1 s · extra helle Sicht im Hellzustand (Schutzstufe 2,5) mit Farbechtfilter · UV/IR-Schutz · einstellbarer Lichtbogenerfassungswinkel mittels Sensorschieber · LED Hinweis bei leeren Batterien + Schleifmodus
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Gebläseatemschutz
Sichtfeld:
90 x 110 mm
Farbe:
schwarz
Marke:
OPTREL
Norm:
EN 12941:1998 TH3, NIOSH 42 CFR Part 94, AS/NZ.S 1716:2012
PSA-Kategorie:
III
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.273,54*
€ 1.310,66*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 1.268,01*
€ 1.310,67*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 1.276,15*
€ 1.316,84*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 1.311,21*
€ 1.355,23*
Lager 1736
7
Frei Haus
ab € 1.367,33*
€ 1.406,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.406,43*
€ 1.673,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.395,70*
€ 1.660,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.380,65*
€ 1.642,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.367,33*
€ 1.627,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optrel
5000.001
€ 2,116*
Zubehör
Optrel
5004.020.
€ 4,59*
Zubehör
Optrel
5003.250
€ 32,70*
Zubehör
Optrel
5004.073
€ 4,625*
Zubehör
Optrel
5000.212
€ 6,936*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.